PROMO ICTA 3422 TURBOGLIS.BLEU ATF20 et 10 ECOBATIBOX 1POSTE 40MM

Main media

Caractéristiques principales

  • sans halogène Non
  • Diamètre 20 mm
  • couleur bleu

Promo Conduit ICTA TurboGliss D=20mm courant fort - tire-fils et marquage RAL5010 & 10 Boîtes monoposte Ecobatibox - profondeur 40mm

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

100

Tube plastique, IRL

classe de résistance aux chocs selon EN 61386-1

lourd (classe 4)

avec indications en mètres

Oui

couche interne extrêmement glissante

Oui

montage encastré

Oui

avec manchon

Non

tenue à la flexion

flexible, à rétablissement automatique

finition ignifugée

Oui

convient pour installation dans paroi creuse

Oui

installation de machines et d'équipements

Non

installation sur du béton

Oui

montage apparent

Oui

température de fonctionnement

-5...90 °C

matériau

polyoléfine

numéro RAL

5010

diamètre intérieur

14.1 mm

sans halogène

Non

Diamètre

20 mm

couleur

bleu

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.